Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-D-B857 Herst.-Nr.: DA-70139-2 EAN/GTIN: 4014619761159 |
| |
|
| | |
| Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten DIGITUS USB Extender, USB1.1, für Gebrauch mit Cat 5, 5e or Cat 6 UTP Kabel, bis zu 45 m Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 45 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. Technische Details: - USB 1.1 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust - USB 2.0-konform - Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 45 m Länge - Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel mit RJ45 Steckern - Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird - Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software - Ideal zum Anschluss entfernt platzierter Geräte, z.B. Kameras, Drucker, Scanner, etc. - Lieferumfang bestehend aus Sende- und Empfangseinheit - Plug & Play - Länge: 20 cm - Unterstützt: Windows 98/ME/2000/XP/7/8, Linux |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,12* | € 16,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,07* | € 16,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,21* | € 16,53* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,55* | € 16,92* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 13,16* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|