Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0364 Herst.-Nr.: DA-70473 EAN/GTIN: 4016032444213 |
| | |
|
| | |
| Der Digitus VGA - HDMI Konverter wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA-Anschluss besitzen, an einen HDMI Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HMDI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben. Highlights - VGA to HDMI Konverter + Audio (3,5mm) Full HD
- Eingang: VGA + Stereo Audio; Ausgang: HDMI
- HDMI Übertragungsrate: 6,75 Gbps
- Bandbreite 225 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (6,75 gesamt)
- Stromversorgung über USB
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 127 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 26.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, adapterkabel dvi, Konverter, Adapter, Stecker, VGA |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,76* | € 14,48* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,87* | € 14,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,03* | € 14,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 11,30* | € 15,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,42* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|