Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-7033 Herst.-Nr.: 204151 EAN/GTIN: 0607972041514 |
| | |
|
| | |
| Das BlueParrott C400-XT ist ideal für alle, die ein dezentes, benutzerfreundliches Headset mit bestmöglicher Geräuschunterdrückung benötigen. Genießen Sie erstklassige BlueParrott-Leistungsmerkmale in einem kompakten Design mit zwei verschiedenen Tragestilen zur Auswahl - fördert die Produktivität und Zusammenarbeit. Ideal für Träger von Schutzhelmen. Highlights - Unterdrückt 96 % der Hintergrundgeräusche - für bessere Kommunikation
- Langlebig designt: Hält allen Anforderungen stand, ist kältebeständig und nach Schutzart IP54 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt
- HD-Voice für klare und präzise Gespräche und höhere Produktivität
- Streaming von GPS-Daten, Musik und mehr
- Multipoint-Technologie für die gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth-fähigen Endgeräten
- Bis zu 24 Stunden Gesprächszeit und bis zu 100 Meter schnurlose Reichweite
- Überragender Sound, ganztägiger Tragekomfort und einmalige Leistung - lässt Sie selbst bei langen Arbeitstagen nicht im Stich
- Flexibler Mikrofonarm - bleibt in der gewünschten Position
- Bis zu 100 Meter schnurlose Reichweite
- Flexibler Mikrofonarm
- Verbindet sich mit zwei mobilen Endgeräten gleichzeitig
- Micro-USB-Port für bequemes Aufladen
- Einfaches Pairing auf Knopfdruck und Verbindung über NFC (Near Field Communication)
- Gewicht mit Überkopfbügel: 55 g Gewicht mit Nackenbügel: 51 g Abmessungen Headset mit Überkopfbügel: L 290 mm x B 134 mm x T 33 mm Abmessungen Headset mit Nackenbügel: L 261 mm x B 132 mm x T 33 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 270 g | Höhe: | 7.8 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 18.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Nackenbügel Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, bluetooth headset, headset bluetooth, JABRA, BlueParrot, C400-XT, monaural |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 77,45* | € 99,64* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 77,46* | € 99,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,01* | € 101,53* | | | | | | | | | | € 4,89* | ab € 81,00* | € 103,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,13* | € 104,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|