Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BlueParrott S450-XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra BlueParrott S450-XT Bild 1
Jabra BlueParrott S450-XT Bild 1
Jabra BlueParrott S450-XT Bild 2
Jabra BlueParrott S450-XT Bild 3
Jabra BlueParrott S450-XT Bild 4
Jabra BlueParrott S450-XT Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1117-203582
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     203582
EAN/GTIN:
     607972035827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Jabra BlueParrott S450-XT

Entwickelt für überragende Sprachqualität in lärmintensiver Umgebung

Kristallklarer Klang

Unterdrückt Hintergrundgeräusche. 82% Geräuschunterdrückung. Entspannung vom Verkehr. Genießen Sie Musik und Videos in HiFi-Stereo.

Einfaches Pairing und kabellose Freiheit

Flexible Verbindung. Gleichzeitige Verwendung von zwei Mobiltelefonen oder einem Telefon und einem PC. Walk-and-Talk. Bis zu 90 m Funkreichweite zu gekoppelten Bluetooth-Geräten. Ganztägiges Telefonieren. Gesprächsdauer von bis zu 24 Stunden.

Anpassbarkeit über unseren exklusiven Parrott Button

Benutzerfreundlich. Steuerung von Musik und Anrufen direkt über das Headset. Schnurlos oder schnurgebunden. Verbindung über Kabel oder schnurlos über Bluetooth.

Technische Daten

  • Audio
    • Lautsprecher: 36 mm
    • Max. Eingangsleistung Lautsprecher: 50 mW
    • Lautsprecherfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
    • Mikrofonart: Elektret-Kondensator / bidirektional
    • Mikrofonfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
    • Mikrofonempfindlichkeit: -47 dBV/Pa
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Gerätekopplungen: Bis zu 8 Geräte. Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig (MultiUse™)
    • Trageform: Kopfbügeldesign
    • App-unterstützt: BlueParrott App und BlueParrott Updater
    • Features: Anruf annehmen/beenden/abweisen, Betriebs-LED / Pairing-Anzeige, Advanced Audio Distribution (A2DP) für Musik-, Podcast- und GPS-Streaming**, Sprachwahl (zur Aktivierung von Siri®/Google Assistant™)**, Sprachsteuerung (Anruf freihändig annehmen/abweisen), Sprachführung, NFC, HD-Voice, Lautstärke (+)/(-), Individuell einstellbarer Parrott Button™
  • Akku
    • Gesprächsdauer: Bis zu 24 Stunden
    • Standby-Dauer: >500 Stunden
    • PowerNap für verlängerte Standby-Dauer: nicht zutreffend
    • Ladedauer: ca. 3 Stunden
    • Ladekabel: Standard USB-A auf Micro USB-Kabel (1 m)
    • Akkukapazität: 300mA (Headset)
    • USB-Ladekabel: Enthalten
  • Konnektivität
    • Bluetooth®-Konformität: Bluetooth-Version 4.0
    • Unterstützte Bluetooth®-Profile: Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.3.1, Freisprechprofil V1.6, Headset-Profil V1.2, Telefonbuchzugriffsprofil (PBAB) V1.1.1
    • Unterstützter Modus: EDR (2 und 3 MB), SCO, eSCO, Sniff-Modus
    • Sicherheit: 128-Bit-Verschlüsselung
    • Reichweite: Bis zu 100 Meter
  • Allgemein
    • Gewicht Headset/Ladestation: Headset: 148 g
    • Headset-Maße: Headset: L 177 mm x B 168 mm x H 63,5 mm
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C
    • Lagertemperatur: -10 °C bis 45 °C
    • Material: Headset: PC/ABS, PC, Silikon-Kautschuk, Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU.
    • Im Lieferumfang:: BlueParrott B450-XT-Headset, USB-Ladekabel, Schaumstoff-Ohrpolster, Ersatz-Windschutz für das Mikrofon, Kurzanleitung, Garantieerklärung, Warn-/Sicherheitshinweise
    • Zertifizierung: Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, CEC, WEEE, REACH, RSC
    • Garantie: 1 Jahr Garantie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204010
ab € 92,40*
Ähnlich
Jabra
204165
ab € 110,46*
Ähnlich
Jabra
204200
ab € 72,16*
Ähnlich
Jabra
204151
ab € 77,66*
Ähnlich
Jabra
204049
ab € 11,13*
Ähnlich
Jabra
202765
ab € 78,51*
Ähnlich
Jabra
202984
ab € 130,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.