Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BlueParrott C400-XT Premium Convertible Headset inkl. Überkopfbügel und Nackenbügel für links und rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra BlueParrott C400-XT Premium Convertible Headset inkl. Überkopfbügel und Nackenbügel für links und rechts Bild 1
Jabra BlueParrott C400-XT Premium Convertible Headset inkl. Überkopfbügel und Nackenbügel für links und rechts Bild 1
Jabra BlueParrott C400-XT Premium Convertible Headset inkl. Überkopfbügel und Nackenbügel für links und rechts Bild 2
Jabra BlueParrott C400-XT Premium Convertible Headset inkl. Überkopfbügel und Nackenbügel für links und rechts Bild 3
Jabra BlueParrott C400-XT Premium Convertible Headset inkl. Überkopfbügel und Nackenbügel für links und rechts Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-204151
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204151
EAN/GTIN:
     607972041514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Jabra BlueParrott C400-XT Premium Convertible Headset inkl. Überkopfbügel und Nackenbügel für links und rechts

Entwickelt für überragende Sprachqualität in lärmintensiver Umgebung

Höchste Klangqualität

Branchenführende Geräuschunterdrückungstechnologie. Blendet 96 % Hintergrundgeräusche aus. Konzentriertes Arbeiten. VoiceControl™ für freihändige Nutzung.

Extreme Langlebigkeit

Für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Schutzart IP54 mit staub- und wasserabweisenden Eigenschaften. Ganztägiges Telefonieren. Gesprächsdauer von bis zu 24 Stunden.

Komfortabel und individuell anpassbar

Verschiedenes Design für jeden Tragebedarf. Drei Trageformen im Lieferumfang. Headset-Steuerung – ganz nach Ihren Wünschen. Passen Sie Ihre bevorzugten Funktionen mit dem Parrott-Button™ an. Streaming von Multimedia. Musik, GPS-Navigation u.a.

Technische Daten

  • Audio
    • Lautsprecher: 11 mm
    • Lautsprecherfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
    • Mikrofonart: Elektret-Kondensator / bidirektional
    • Mikrofonfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
    • Mikrofonempfindlichkeit: -47 dBV/Pa
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Gerätekopplungen: Bis zu 8 Geräte. Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig (MultiUse™)
    • Trageform: Convertible - Überkopfbügel, Nackenbügel
    • App-unterstützt: BlueParrott App und BlueParrott Updater
    • Features: Anruf annehmen/beenden/abweisen, LED für Betrieb / Pairing-Anzeige, Advanced Audio Distribution (A2DP) für Musik-, Podcast- und GPS-Streaming**, Sprachwahl (zur Aktivierung von Siri®/Google Assistant™)*, Sprachsteuerung (Anruf freihändig annehmen/abweisen), Sprachführung, NFC, HD-Voice, Lautstärke (+)/(-), Individuell einstellbarer Parrott-Button™, Schutzart IP54
  • Akku
    • Gesprächsdauer: Bis zu 24 Stunden
    • Standby-Dauer: >500 Stunden
    • PowerNap für verlängerte Standby-Dauer: nicht zutreffend
    • Ladedauer: ca. 3 Stunden
    • Ladekabel: Standard USB-A auf Micro USB-Kabel (1 m)
    • Akkukapazität: 300mA (Headset)
    • USB-Ladekabel: Enthalten
  • Konnektivität
    • Bluetooth®-Konformität: Bluetooth-Version 4.1
    • Unterstützte Bluetooth®-Profile: Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.3.1, Freisprechprofil V1.6, Headset-Profil V1.2, Telefonbuchzugriffsprofil (PBAB) V1.1.1
    • Unterstützter Modus: EDR (2 und 3 MB), SCO, eSCO, Sniff-Modus
    • Sicherheit: 128-Bit-Verschlüsselung
    • Reichweite: Bis zu 100 Meter
  • Allgemein
    • Gewicht Headset/Ladestation: Headset - Überkopfbügel 55 g Headset - Nackenbügel: 51 g
    • Headset-Maße: L 177 mm x B 168 mm x T 63,5 mm
    • Headset - Überkopfbügel-Maße: L 290 mm x B 134 mm x T 33 mm
    • Headset - Nackenbügel-Maße: L 261 mm x B 132 mm x T 33 mm
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis + 50 °C
    • Lagertemperatur: -10 °C bis + 85 °C
    • Material: Headset: PC/ABS, PC, Silikon-Kautschuk, Kautschuk., Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU.
    • Im Lieferumfang: BlueParrott C400-XT Headset, 1 x Trageform über den Kopf, 2 x Trageform (links u. rechts) im Nacken, USB-Ladekabel, Schaumstoff-Ohrpolster, Ersatz-Windschutz für das Mikrofon, Kfz-Ladeadapter, Kurzanleitung, Garantieerklärung, Warn-/Sicherheitshinweise
    • Zertifizierung: Bluetooth 4,1, CE, FCC, IC, CEC, RoHS, REACH, TELEC, KCC, RSC
    • Garantie: 1 Jahr Garantie
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Nackenbügel Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, bluetooth headset, jabra bluetooth headset, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204010
ab € 92,40*
Ähnlich
Jabra
204165
ab € 110,46*
Ähnlich
Jabra
204200
ab € 72,16*
Ähnlich
Jabra
203582
ab € 99,54*
Ähnlich
Jabra
204049
ab € 11,13*
Ähnlich
Jabra
202765
ab € 78,51*
Ähnlich
Jabra
202984
ab € 130,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.