Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-8635 Herst.-Nr.: DN-95102-1 EAN/GTIN: 4016032441120 |
| | |
|
| | |
| Mit Hilfe des DIGITUS PoE-Injektors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injektor ist vollständig kompatibel zum IEEE 802.3af PoE-Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 15,4 Watt. Highlights - Kompakter Power over Ethernet Injektor
- Unterstützung der PoE-Standards IEEE 802.3af
- Ausgang verfügt über eine Kurzschlusssicherung und Strombegrenzung
- Automatische Endgeräterkennung und Klassifizierung
- -5 bis 45 Grad Celsius Betriebstemperaturbereich
- Betriebstemperatur: -5 bis 45 Grad Celsius
- Ausgangsleistung: 15,4 W
- Ausgangsstrom: 320 mA Standards:
- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802.3af POE
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 360 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 14.2 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,31* | € 22,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 17,23* | € 22,44* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,53* | € 22,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,00* | € 23,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,49* | € 23,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|