Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Injektor Gigabit PoE+ 802.3af 15.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Injektor Gigabit PoE+ 802.3af 15.4W
DIGITUS Injektor Gigabit PoE+ 802.3af 15.4W
Artikel-Nr.:
     832-283584
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95102-1
EAN/GTIN:
     4016032441120
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch
Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät!

- Entspricht dem 802.3af PoE Standard
- 48 Volt Ausgangsspannung, 15,4 Watt
- Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps
- Eigenverbrauch: 1,6W max

Mit Hilfe des Digitus PoE Injektors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injektor ist vollständig kompatibel zum IEEE 802.3af PoE Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 15,4 Watt.
Weitere Informationen:
weight:
0.360 kg
height:
0.052 m
width:
0.139 m
depth:
0.169 m
Weitere Suchbegriffe: digitus poe injector, poe netzeile, 802.3af poe switch, POE Jnjektor
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 17,31*
€ 22,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 17,23*
€ 22,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,53*
€ 22,75*
€ 4,50*
ab € 18,00*
€ 23,28*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 18,49*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.