Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-8938 Herst.-Nr.: 6599-629-109 EAN/GTIN: 5706991021981 |
| | |
|
| | |
| Jabra hat die Jabra Evolve 65e für professionellen, UC-zertifizierten Sound für unterwegs entwickelt. Das bequeme Nackenbügel-Design mit passgenauen Kopfhörern erleichtert es Ihnen den ganzen Tag Telefonate zu führen und Musik hören. Skype for Business und UC-Zertifizierung sorgen unterwegs für durchgängig überragenden Sound. Die Akkulaufzeit beträgt 13 Stunden. Der USB-Bluetooth-Adapter ermöglicht die gleichzeitige Verbindung zu Laptop oder PC sowie zu Ihrem Smartphone. Passen Sie den Sound Ihren individuellen Vorlieben an, aktualisieren Sie Ihre Software über die Jabra Sound+ App und informieren Sie Ihre Umgebung über das integrierte Busylight, wenn Sie beschäftigt sind. Highlights - Professionelle Bluetooth In-Ear-Kopfhörer
- Angenehmer, leichter Tragestil im Nackenbügel-Design
- Gleichzeitige Verbindung mit zwei Endgeräten über den USB-Bluetooth-Adapter
- Passgenaue Sitz der Kopfhörer blendet Hintergrundgeräusche aus
- Intuitive Audiosteuerung
- Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit
- Integriertes Busylight
- Sound-Einstellungen über die Jabra Sound+ App anpassbar
- Reichweite am PC mit Jabra Link 370: 30 m Reichwiete mit mobilen Endgeräten: 10 m Bluetooth-Pairing-Liste: bis zu 8 Endgeräte Gleichzeitige Bluetooth Verbindung: 2 Endgeräte Nackenbügelbreite: 145 mm Nackenbügel-Material: TPE Headset-Länge: 400 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 224 g | Höhe: | 6.9 cm | Länge: | 15.8 cm | Breite: | 19.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Nackenbügel Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, bluetooth headset, ohrhörer bluetooth, Jabra, Evolve, 65e |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 109,85* | € 140,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,40* | € 140,19* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 110,36* | € 140,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 111,01* | € 141,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 115,97* | € 146,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|