Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 3.0 Office Hub, 7-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-0298
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70241-1
EAN/GTIN:
     4016032447474
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb hubs 7fach
Weitere Informationen:
Gewicht:
314 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
14.8 cm
Breite:
20.6 cm
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs digitus, Netzteil, USB, Hub
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 24,87*
€ 31,57*
€ 6,78*
ab € 24,81*
€ 31,69*
€ 4,50*
ab € 25,19*
€ 32,23*
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 33,58*
€ 4,00*
ab € 26,88*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.