Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-2227 Herst.-Nr.: 1303050 EAN/GTIN: 6938818303270 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Yealink Flaggschiff Smart Video Phone VP59 ist das professionelle Tool für die Desktop-Zusammenarbeit auf dem Markt. Das Telefon eignet sich gut für Chefbüros und Gruppenräume. Es bietet modernste Telefonfunktionen und erschwinglichen Zugang zu professionellem HD-Video. Dieses Telefon zielt darauf ab, die bestmögliche personalisierte Zusammenarbeit einzuführen und die Produktivität und Teamleistung zu steigern. Highlights - 8-Zoll-Farbdisplay
- Mit 1280x800 Pixeln, HD-Voice mit Yealink Acoustic
- 1080p HD-Geschäftsvideo (Plug und Play-Kamera)
- 27 Touch-Memory-Tasten, 16 SIP-Konten
- HDMI-Ausgang
- Anrufaufzeichnung und Unterstützung für kabellose USB-Headsets
- 16 VoIP-Konten
- Anruf halten, stummschalten, DND, Wahlwiederholung, Rufwiederkehr, automatische Rufannahme
- One-Touch-Kurzwahl, Hotline
- Rufumleitung, Anklopfen, Anrufweiterleitung
- Gruppenhören, Notruf
- Direkter IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- Klingeltonauswahl / Importieren / Löschen
- Datum oder Uhrzeit manuell einstellen
- Wählplan, XML-Browser, Aktions-URL / URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Türtelefon-Integration Eingebaute Dualband-Wi-Fi:
- Netzwerkstandard: IEEE802.11a / b / g / n / ac
- Übertragungsrate: Bis zu 433 Mbps (dynamisch)
- Frequenzbereich: 2,4 GHz / 5,0 GHz Integriertes Bluetooth 4.2 für:
- Bluetooth Kopfhörer
- Synchronisierung der mobilen Kontakte
- Bluetooth-Anruf IP-PBX-Funktionen
- Besetztes Lampenfeld (BLF), überbrückte Leitungsdarstellung (BLA)
- Anonymer Anruf, anonyme Anrufablehnung
- Remote Office
- Hotdesk, Gegensprechanlage, Paging, Anrufbeendigung
- Message Waiting Indicator (MWI)
- Voice Mail, Anruf parken, Anruf übernehmen, Wartemusik, Anrufaufzeichnung Verzeichnis
- Lokales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen
- Schwarze Liste
- XML / LDAP-Remote-Telefonbuch
- Smart Dialing
- Telefonbuchsuche / -import / -export
- Anrufliste: gewählt / empfangen / verpasst / weitergeleitet
- 8 Funktionstasten: Halten, Übertragen, Nachricht, Headset, Stummschaltung, Wahlwiederholung, Video, Freisprechen
- Lautstärkeregler
- Beleuchtete Taste für Stummschaltung / Headset / Freisprecheinrichtung Schnittstelle
- Gigabit-Ethernet mit zwei Ports
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 3
- 1 x USB-Anschluss (2.0 kompatibel)
- 1 x USB-Anschluss (3.0 kompatibel) für Kamera
- / USB3.0-Kabel
- 1 x RJ9-Handapparat (4P4C)
- 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss
- 1 x HDMI-Ausgang
- 1 x Port für Sicherheitsschloss Display
- 10 Punkte Multi-Touch-Oberfläche
- Bildschirmschoner und Wallpaper
- LED für Anruf
- und Nachrichtenanzeige
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Symbolen und Softkeys
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Anrufer-ID mit Name, Nummer und Foto
- Android gebündelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2276 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 34.8 cm | Breite: | 37.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Kamera für Videokonferenz, Konferenzkamera, Systemtelefon, Bildtelefon, Videotelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, yealink konferenzkamera, kamera für videokonferenz, Yealink, SIP-VP59, SIP, Telefon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 411,94* | € 450,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 411,21* | € 450,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 413,10* | € 451,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 416,37* | € 456,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 421,84* | € 460,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|