Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-83336 Herst.-Nr.: VP59 EAN/GTIN: 6938818303270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Merkmale - Verstellbarer kapazitiver 20,32 cm (8 Zoll) 1280 x 800 Touchscreen
- Bildschirmschoner und Hintergrundbild
- 10-Punkt-Multi-Touch-Oberfläche
- LED für die Anzeige von wartenden Anrufen und Nachrichten
- Betriebssystem Android 7.1
- 2 Megapixel Kamera mit Schutzverschluss
- Horizontales Bildfeld: 84°
- Vertikales Bildfeld: 54°
- HD-Videoanruf mit 1080p bei 30 BpS
- Lokales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen
- Telefonbuch suchen / importieren / exportieren
- 3-Wege-Videokonferenz
- Standardmäßiger HDMI-Ausgang zur Verbindung mit einem Monitor
- Schnittstelle: 1 x USB 2.0-Port, 1 x USB-Anschluss (3.0-konform) für Kamera/USB 3.0-Kabel, 1 x RJ9 (4P4C) Anschluß für Hörer, 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Port, 1 x HDMI-Ausgabeport, 1 x Sicherheitsschloss-Port, Dual Port Gigabit-Ethernet-Anschluss, Power-over-Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 3, Integriertes Dualband-Wi-Fi 2.4G/5G (802.11a/b/g/n/ac), Integriertes Bluetooth 4.2
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC
Lieferumfang - Yealink IP-Telefon VP59
- Hörer mit Hörerkabel
- Ethernet-Kabel
- Standfuß
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Kamera für Videokonferenz, Konferenzkamera, Systemtelefon, Bildtelefon, Videotelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, yealink konferenzkamera, kamera für videokonferenz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 411,94* | € 450,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 411,21* | € 450,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 413,10* | € 451,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 416,37* | € 456,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 421,84* | € 460,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|