Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-2418 Herst.-Nr.: AK-340303-030-S EAN/GTIN: 4016032438601 |
| |
|
| | |
| Reduzieren Sie die durch zusätzliche Adapter oder Kabel verursachte Unordnung dank dieses All-in-One-Adapterkabels, das direkt mit dem Display verbindet. Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit HDMI-Schnittstelle. Highlights - Displayport Adapterkabel HDMI Typ A
- Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
- Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Unterstützt HDCP und DPCP
- Erstaunliche Bildqualität mit bis zu 4K-Auflösung bei 60 Hz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 132 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 16.9 cm | Breite: | 22.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, displayport adapterkabel hdmi 3meter, displayport kabel, displayport kabel 3 meter, Adapter, Kabel, Adapterkabel, HDMI |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 9,38* | € 12,50* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,04* | € 13,31* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,31* | € 13,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,05* | € 13,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,63* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|