Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R650 Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-0843
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-R650-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die Anforderungen an die Wi-Fi-Kapazität in Bürogebäuden, Klassenzimmern und Einzelhandelsgeschäften steigen aufgrund der Zunahme von Geräten mit Wi-Fi-Verbindung, Nicht-Wi-Fi-IoT-Geräten und bandbreitenintensiven Anwendungen rapide an.
Der R650 Access Point (AP) mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie (802.11 ax) bietet eine höhere Kapazität, eine verbesserte Abdeckung und Leistung in dichten Umgebungen. Der R650 ist der Dual-Band-Dual-Concurrent-AP der Mittelklasse, der sechs räumliche Streams unterstützt (4x4: 4 in 5 GHz, 2x2: 2 in 2,4 GHz). Der R650 unterstützt Spitzendatenraten von bis zu 2974 Mbit / s und verwaltet effizient bis zu 512 Clientverbindungen. Darüber hinaus stellt 2,5-GbE-Ethernet sicher, dass der Backhaul kein Engpass für die vollständige Nutzung der verfügbaren Wi-Fi-Kapazität ist.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1100 g
Höhe:
8 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 581,20*
€ 657,96*
Lager 1359
16
€ 2,90*
ab € 635,85*
€ 711,79*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,57*
€ 837,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,46*
€ 814,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,89*
€ 782,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,85*
€ 756,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.