Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus ZoneFlex R650 indoor Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruckus ZoneFlex R650 indoor Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5
Ruckus ZoneFlex R650 indoor Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5
Artikel-Nr.:
     7405B-999858530
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-R650-WW00
EAN/GTIN:
     5715063156315
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Ruckus ZoneFlex R650 indoor Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus ZoneFlex R650 - Accesspoint - Wi-Fi 6 Gerätetyp: Accesspoint Formfaktor: Extern Lokalisierung: Weltweit Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Wireless Clients: 512 ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19,4 cm x 22,4 cm x 4,7 cm Gewicht: 854 g

CommScope Ruckus ZoneFlex R650 Accesspoint Wi–Fi 6 2,4 GHz 5

Produktbeschreibung:

 ,Ruckus R650Indoor Wi–Fi 6 (802.11ax) 4x4:
4 Wi–Fi Access Point mit 2,5–Gbit /s Backhaul
und 6 rä,umlichen Streams901–R650–WW00Der
R650 Access Point (AP) mit der neuesten Wi–Fi
6 (802.11 ax) –Technologie bietet erhö,hte
Kapazitä,t,
verbesserte Abdeckung und Leistung in dichten Umgebungen.
Der R650 ist unser Dual–Band– und Dual–Concurrent–AP
fü,r die mittlere Reichweite,
der sechs rä,umliche Streams unterstü,tzt
(4x4: 4 bei 5 GHz,
2x2: 2 bei 2,4 GHz). Der R650 unterstü,tzt
Spitzendatenraten von bis zu 2974 Mbit /
s und verwaltet effizient bis zu 512 Clientverbindungen.
Darü,ber hinaus stellt 2,5–GbE–Ethernet sicher,
dass der Backhaul kein Engpass fü,r die vollstä,ndige
Nutzung der verfü,gbaren WLAN–Kapazitä,t
ist. ,Erstaunliche Wifi LeistungReduzieren
Sie Interferenzen und erweitern Sie die Abdeckung
mit der patentierten BeamFlex + &trade,
–Adaptivantennentechnologie, die mehrere Richtantennenmuster
verwendet.Noch mehr Gerä,te gleichzeitigVerbinden
Sie mehr Gerä,te gleichzeitig mit sechs rä,umlichen
MU–MIMO–Streams und gleichzeitigen 2,4 /
5–GHz–Dualband–Funkgerä,ten und verbessern
Sie gleichzeitig die Gerä,teleistung.Konvergierter
ZugangspunktErmö,glichen Sie Kunden die Beseitigung
von Silo–Netzwerken und die Vereinheitlichung
von WLAN– und Nicht–WLAN–Wireless–Technologien
in einem einzigen Netzwerk,
indem Sie integrierte BLE– und ZigBee–Technologien
verwenden und auch auf zukü,nftige Wirelesstechnologien
erweiternAutomatisch optimisierter DurchsatzDie
ChannelFly–Technologie fü,r dynamische Kanä,le
verwendet maschinelles Lernen,
um die am wenigsten ü,berlasteten Kanä,le
automatisch zu finden.
Sie erzielen immer den hö,chsten Durchsatz,
den das Band unterstü,tztVielfä,ltige
Management OptionenVerwalten Sie den R650 ü,ber
die Cloud mit lokalen physischen /
virtuellen Appliances oder ohne ControllerNoch
bessere VernetzungReduzieren Sie teure Verkabelungen
und komplexe Netzwerkkonfigurationen,
indem Sie das Kontrollkä,stchen mit der drahtlosen
SmartMesh–Netzwerktechnologie aktivieren,
um dynamisch selbstformende, selbstheilende Mesh–Netzwerke
zu erstellen.Mehr als nur Wi–FiSupport–Services
ü,ber Wi–Fi hinaus mit RuckusIoT Suite,
Cloudpath–Sicherheits– und Onboarding–Software,
SPoT Wi–Filocation–Engine und ,der Cloud–Analytics ,Technische
Daten:Netzteil oder POE Injektor nicht im Lieferumfang
enthalten. , , ,

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Breite
19,4 cm
Tiefe
22,4 cm
Höhe
4,7 cm
Gewicht
854 g
Lokalisierung
Weltweit
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP
Routing Protocol
GRE
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Kapazität
Wireless Clients: 512 ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IPv6–Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Quality of Service (QoS), IPv4–Unterstützung, Low Density Parity Check (LDPC), Space Time Blocking Code (STBC), Deckenmontage möglich, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), BeamFlex+ Smart Antenna Technology, 4x4 Mu–Mimo–Technologie, Smart Roaming, 4x4 SU–MIMO–Technologie, HotSpot 2.0, WMM Energiesparmodus, Smart Mesh–Technologie, Transmit Beamforming
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2, WPA–PSK, WPA3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Antenne
Antenne
Intern
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T (PoE) – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–5, UL 2043, RoHS, EN 60950–1, WEEE, EN 60601–1–2, EN 62311, EN 50121–4, IEC 61373, EN 50121–1, ISTA 2A
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 581,38*
€ 655,23*
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 637,48*
€ 708,82*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,23*
€ 779,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,14*
€ 753,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,80*
€ 723,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,38*
€ 691,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.