Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101V IP Video Türstation Aufputz Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-6631
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423866744
EAN/GTIN:
     4260423866744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Die Video Türstation D1101V von Doorbird aus gebürstetem Edelstahl bietet Ihnen optimale Bildqualität und ein klares Design.
Die Kamera überzeugt mit HDTV, Ultraweitwinkel und Nachtsichtfähigkeit. In Kombination mit den Audiofunktionen Echo- und Rauschunterdrückung sowie Zwei-Wege Audio Streaming können Sie Ihre Besucher sehen und komfortabel mit ihnen sprechen.
Dank des integrierten Bewegungssensors entgeht Ihnen zudem nichts, was vor Ihrem Haus passiert. Durch die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten können Sie einstellen, ob und wie Sie über verschiedene Ereignisse informiert werden wollen. Sprechen Sie mit Ihren Besuchern an der Tür über Ihr Smartphone und öffnen Sie die Tür - von überall auf der Welt.

Highlights
  • IP Video Türstation mit 1080p und Ultraweitwinkel
  • Nutzbar mit Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)
  • Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme
  • Smart Transmission Mode (STM): Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G
  • Smart Home und NVR kompatibel
  • Individuelle Zeit- und Aktionspläne
  • Bewegungssensor mit 4D Technologie
  • Nachtsicht mit 12 Infrarot LEDs, automatischem IR-Cut Filter und Lichtsensor
  • Konfigurierbare Ruftaste mit beleuchtetem Namensschild
  • Material aus gebürstetem Edelstahl
  • Wetterfest nach IP65 Standard
  • Energieversorgung über Ethernet (PoE) oder 15 V DC (max. 15 W)
  • Einfacher Anschluss an das Netzwerk
  • Geofencing - Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
  • Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
  • Zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais
  • Nachtsicht mit 12 Infrarot LED
  • RFID-Leser welcher aus der Ferne per App konfigurierbar ist


  • Montageart: Aufputz
  • Gehäuse: Polycarbonat
  • Stromversorgung: 15 V DC (max. 15 W) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A Video
  • Highend Ultraweitwinkel hemisphärische Linse, entzerrt, IR-fähig
  • Nachtsicht mit Lichtsensor, automatischem IR-Cut Filter und 12 Infrarot LEDs
  • 150 Grad horizontal, 90 Grad vertikal Audio
  • Lautsprecher und Mikrofon mit Echo
  • und Geräuschunterdrückung Aktiver Bewegungssensor
  • Erfassungwinkel von 80 Grad horizontal, 50 Grad vertikal
  • 1-6 m Reichweite je nach Umgebung
  • 4D
  • basiert auf mehreren integrierten Sensoren und Algorithmen, z.B. Funkfrequenzenergie (RFE) Betriebsbedingungen
  • -25 bis +55°C
  • Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 %
Weitere Informationen:
Gewicht:
1304 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
28.8 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,94*
€ 478,63*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 436,35*
€ 478,64*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 457,07*
€ 503,41*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 801,92*
€ 869,21*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,64*
€ 569,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,71*
€ 567,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DoorBird
423867352
ab € 50,54*
Sonstiges
DoorBird
423860902
ab € 382,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.