Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3546 Herst.-Nr.: DN-CT-10M-25 EAN/GTIN: 4016032449041 |
| | |
|
| | |
| Innovativ und schnell, optimale Kabelführung im Netzwerkschrank. Das DIGITUS Professional Klett-Kabelmanagement-System dient der schnellen und optimalen Kabelführung im Netzwerkschrank. Das System besteht aus folgenden Komponenten, ein selbstklebendes Pilzkopfband, das auf allen nicht pulverbeschichteten Oberflächen im Schrank haftet - Bitte vor Verwendung die nicht pulverbeschichteten Flächen entfetten. Des Weiteren ist im Lieferumfang ein Flausch-/Klettband enthalten, das sich optimal zum Bündeln der Kabelstränge im Schrank eignet. Das Kabelmanagement System eignet sich optimal zum Bündeln aller gängigen Glasfaser- und Kupferdatenleitungen. Highlights - DIGITUS Klettband Kabelmanagement System
- Problemlose Bündelung von 2- 48 Datenleitungen
- Ultrastark haftender Kleber der mit 4 kg/cm² haftet
- Geeignet für häufiges öffnen und schließen
- Vorderseite: Flausch, Rückseite: Haken
- Material: Polyamid Bandlänge: 10 Betriebstemeratur: -40°C +100°C Pilzkopfdichte 48 Köpfe/ cm² Schälfestigkeit 2 N/ cm² Zugentkoppelung 40 N/ cm² Vorderseite: Flausch, Rückseite: Haken
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 480 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 24 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasgewebebänder, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Klettband mit pilzförmigen Köpfen, Pilzkopfband, kabelbefestigung, DIGITUS, System |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 62,68* | € 80,25* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,53* | € 80,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,76* | € 82,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,21* | € 84,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 74,22* | € 93,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|