Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-4383571 Herst.-Nr.: DN-CT-10M-25 EAN/GTIN: 4016032449041 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS Professional - Klettverschlussriemen für Kabelmanagement - 10 m | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DN-CT-10M-25 | Modell | Professional | EAN/UPC | 4016032449041 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS Professional Klettverschlussriemen für Kabelmanagement | Produkttyp | Klettverschlussriemen für Kabelmanagement | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.5 cm | Länge | 10 m | Produktmaterial | Polyamid | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Klettverschlussriemen für Kabelmanagement | Produktmaterial | Polyamid | Breite | 2.5 cm | Länge | 10 m | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 100 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Produkttyp: | Klettverschlussriemen für Kabelmanagement | Produktmaterial: | Polyamid | Breite: | 2.5 cm | Länge: | 10 m | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Klettband mit pilzförmigen Köpfen, Pilzkopfband, kabelbefestigung, digitus, dnct10m25, professional, klettverschlussriemen, kabelmanagement, klettkabelmanagementsystem, klett, system, assmann, klettband, plizkopf, 5.0m, selbstklebend, klettkabelmanagement, management, flausch/klettband, pilzkopfband, flauschklettband, flausch, selbstkl., flausch/klett.10m, hookloop, cable, fastener, hookandloop, selbstklebendes |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 62,97* | € 80,64* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,98* | € 80,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 65,07* | € 83,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,29* | € 85,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 72,48* | € 93,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|