Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-4789 Herst.-Nr.: DAC10G-3M-ZZ0103F EAN/GTIN: 4718937611850 |
| |
|
| | |
| Das Netzwerkkabel DAC10G-3M von Zyxel erlaubt eine Datenübertragung von bis zu 10 Gigabit und das bei höchster Zuverlässigkeit. Highlights - ZyXEL DAC10G-3M 10G Stacking-Kabel
- 10G Direct Attach Cable für SFP+
- Anschlüsse: SFP+ zu SFP+
- Inklusive Module
- Länge: 3 Meter
- Einfach in der Anwendung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 245 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZyXEL, DAC10G-3M, 10G, Stacking-Kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 111,05* | € 115,29* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 111,09* | € 115,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,92* | € 117,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,71* | € 118,07* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,54* | € 118,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|