Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-7579 Herst.-Nr.: CCA003btBK EAN/GTIN: 0745883816682 |
| |
|
| | |
| Obwohl das Boost Charge 20 Watt USB-C Kfz-Ladegerät klein ist, verfügt es über eine hohe Leistung zum Schnellladen und passt perfekt in jedes Auto. Highlights - Kfz-Ladegerät mit USB Typ-C-Anschluss
- Optimale Geschwindigkeiten beim Laden dank Power Delivery
- Schnellladen mit bis zu 20 Watt
- 0 - 50 % Akkuladung in 30 Minuten
- Kompaktes, hochwertiges Design
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 55 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 10.4 cm | Breite: | 15.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, Lader, Kfz-Lader, Ladegerät, Kfz-Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,44* | € 16,49* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 14,97* | € 21,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,98* | € 21,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,04* | € 21,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,06* | € 30,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|