Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-4228 Herst.-Nr.: GS190024HPV2-EU0101F EAN/GTIN: 4718937609505 |
| | |
|
| | |
| Die Zyxel GS1900 Gigabit Switch-Serie ist ideal für kleine Unternehmen, die den Datenverkehr in ihrem wachsenden Netzwerk trennen möchten, aber kein Team mit IT-Experten haben. Diese Switches mit ihren durchdachten Funktionen bieten mehr Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten. Mit integrierter Unterstützung für VLANs, verbesserter Servicequalität (QoS), IGMP-Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 und DoS-Verteidigung trennen und priorisieren diese Switches den kabelgebundenen und drahtlosen Datenverkehr bequem und ermöglichen gleichzeitig den Netzwerkzugriff für Gäste und bieten die volle Kontrolle über die Bandbreite zwischen den Ports. Mit einem benutzerfreundlichen Einrichtungsassistenten können Sie diese Aufgaben ausführen, wodurch Einrichtung und Verwaltung zum Kinderspiel werden. Highlights - GS1900-24HP V2 Smart-Managed Switch
- Intelligentes Lüfter-Design bietet nahezu geräuschlose Operationen sowohl auf dem Desktop- als auch in Rack-Montage
- 24 PoE-fähige Gigabit-Ports + 2 SFP Port 100/1000 MBit/s
- PoE-Leistungsbudget: 170 W
- Einfaches, browserbasiertes Switch-Management mit schnellem und einfachem Einrichtungsassistenten (Set Up Wizard)
- Einfache Verwaltung erweiterter Funktionen durch benutzerfreundliches Webinterface
- Intelligentes IEEE 802.3at PoE + ermöglicht Stromversorgung für mehr Geräte
- Switch Kapazität 52 Gbit/s
- Forwarding Rate 39 Mpps
- Packet Buffer (byte) 525 K
- MAC Address Table 8 K
- Jumbo Frame (byte) 9 K Stromversorgung:
- Eingang 100
- 240 V AC, 50/60 Hz
- Max. Stromverbrauch 206.5 W Weitere Schnittstellen:
- 2 x GbE SFP Port
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4755 g | Höhe: | 10.6 cm | Länge: | 35.5 cm | Breite: | 62 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 236,40* | € 256,97* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 236,35* | € 256,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 238,10* | € 258,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 239,37* | € 259,72* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 242,89* | € 262,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|