Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7032 Herst.-Nr.: AP9877 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das APC Stromkabel IEC320 für verschiedenste IT-Geräte. Highlights - APC Stromkabel IEC320 C19/C20
- Für die externe Stromversorgung
- Eingang: IEC 60320 C20
- Ausgang: IEC 320 C19
- Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 580 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 44,22* | € 46,21* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,20* | € 46,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,73* | € 46,72* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,02* | € 47,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,63* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|