Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-2936 Herst.-Nr.: S30852-H2975-R102 EAN/GTIN: 4250366861661 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein DECT-Telefon, das schlankes Design und neueste Technik vereint Wer von einem Telefon das schlanke Design eines Smartphones und die Technik eines professionellen DECT-Mobilgeräts erwartet, ist beim Gigaset SL800H PRO genau richtig. Es ist das kleinste und leichteste Schnurlostelefon im Gigaset Professional Portfolio, mit großem Farbdisplay, brillanter Klangqualität und hervorragendem Akku. Wer beim Telefonieren auf größtmögliche Bewegungsfreiheit Wert legt, wird ebenfalls viel Freude mit diesem DECT-Mobilgerät haben: Es lässt sich auch sehr gut mit Headset oder als Freisprechtelefon verwenden. Highlights - Gigaset SL800H PRO DECT-Mobilgerät
- Großes beleuchtes 2,4 Zoll TFT-Farbdisplay
- Headsetbetrieb über Bluetooth 4.2 oder 3,5 mm-Buchse
- Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit, Standby 300 Stunden
- Audioprofile für schnelle Auswahl im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Freisprechen mit brillanter Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- Hotel-Option: Ruflisten werden automatisch gelöscht
- SUOTA: Software Update über die Luftschnittstelle
- Kratz- und Desinfektionsmittelbeständig
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion
- Datenaustausch über Bluetooth oder Micro-USB
- Vibrationsalarm
- Einsatz: Hauptanschluss, TK-Anlagen Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 352 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 12.6 cm | Breite: | 16.9 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Systemtelefon, isdn telefon gigaset schnurlos, isdn telefon, isdn telefon gigaset, Gigaset, SL800H, PRO, DECT-Mobilgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 90,50* | € 114,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 92,78* | € 116,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 93,54* | € 117,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 95,22* | € 120,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,31* | € 120,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|