Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-134499 Herst.-Nr.: S30852-H2975-R102 EAN/GTIN: 4250366861661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gigaset SL800H PRO Slim und Mikro im Design ohne Komprommisse bei der Leistung oder im Funktionsumfang! Das SL800H PRO ist das kleinste und leichteste DECT-Mobilteil im Gigaset Professional Portfolio. Trotz der kleinen Abmessungen verfügt es über ein großes 2,4 Zoll Farbdisplay und neuste Technik. Neuerungen sind Bluetooth 4.2 und ein integrierter 3,5 mm Klinkenanschluss, womit schnurlose und schnurgebunden Headsets betrieben werden können. Ausgestattet mit vielen Highend Funktionen erfüllt das SL800H PRO höchste Nutzeransprüche. Die hervorragende Akkulaufzeit, mit bis zu 12 Std. Gesprächszeit, der integrierte Vibrationsalarm, SUOTA und die qualitativ hochwertigen kratz- und desinfektionsmittelbeständige Oberfläche machen das SL800H PRO zum perfekten Businesstelefon. Funktionen wie die neue Hotel-Option und die separate Taste zum Auswählen von Audioprofilen vereinfachen die Nutzung in professionellen Arbeitsumgebungen. Das Mobilteil ist optimiert für den Einsatz an allen professionellen Gigaset DECT Systemen. Zudem kann das SL800H PRO auch anCAT-iq und GAP-kompatiblen Basisstationen in Einzel- und Multizellenumgebungen von Drittanbietern eingesetzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anrufbeantworter: | nein | Anruferliste: | ja | Bluetooth: | ja | DECT: | ja | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | GAP: | ja | Headset-Anschluss: | ja | Hersteller: | Gigaset | Kopfhöreranschluß: | ja | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Telefonstandard: | VoIP | Tastatur beleuchtet: | ja | Telefonbuch: | 500 Einträge | Vibrationsalarm: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Systemtelefon, isdn telefon gigaset schnurlos, isdn telefon, isdn telefon gigaset, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurlos, Gigaset. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 90,50* | € 114,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 92,78* | € 116,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 93,54* | € 117,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 95,22* | € 120,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,31* | € 120,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|