Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6167 Herst.-Nr.: AK-300202-018-E EAN/GTIN: 4016032297147 |
| |
|
| | |
| Highlights - Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten mit USB A Stecker
- Daten-Transferrate bis zu 480 Mbit/s
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
- Länge: 1,8 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,88* | € 0,96* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,89* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,95* | € 1,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,95* | € 1,03* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|