Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Headset ADAPT 130 USB-C II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-6590
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000917
EAN/GTIN:
     5714708007180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Arbeiten. Hier und überall, mit einem stilvollen, komfortablen Headset für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes mit herausragendem Sound.
Genießen Sie eine Audiolösung, die sich nahtlos im Büro, unterwegs oder im Homeoffice anpasst. Flexibilität und Komfort mit diskretem Mikrofonarm, der sich bequem unter den Kopfbügel schieben lässt, sowie Plug-and-Play-Gerätekonnektivität. Intelligente Technologien runden diese komfortable Audiolösung ab, die Ihrer Produktivität zugutekommt.


Highlights
  • EPOS ADAPT 130 USB-C II
  • Monaurale Tragevariante
  • Für Unified Communications optimiert
  • Verbindung zu PC, Smartphone und Tablet über USB-C
  • Anrufqualität trifft stylisches Design
  • Plug-and-Play-Gerätekonnektivität
  • Anrufsteuerung mit In-Line Call Control
  • Ohrpolster aus Akustikschaumstoff für großartigen Komfort und Geräuschdämpfung
  • Flach zusammenfaltbares Hörmuscheldesign
  • Noise Cancelling-Mikrofon für eine optimale Sprachübertragung


Weitere Informationen:
Gewicht:
138 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,23*
€ 45,41*
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 45,95*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,88*
€ 48,00*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000918
ab € 47,54*
Ähnlich
EPOS
1000218
ab € 130,43*
Ähnlich
EPOS
1000220
ab € 84,20*
Ähnlich
EPOS
1000915
ab € 35,75*
Ähnlich
EPOS
1000919
ab € 43,90*
Ähnlich
EPOS
1000221
ab € 76,33*
Ähnlich
EPOS
1000916
ab € 44,77*
Ähnlich
EPOS
1000920
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.