Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-4415 Herst.-Nr.: A004538 EAN/GTIN: 8711902065173 |
| | |
|
| | |
| Lassen Sie Ihre Kinder mit dem pinker MP3/MP4-Player ihre Lieblingsmusik hören. Sowohl der MP3/MP4-Player als auch die Kopfhörer sind mit einem Pfotenabdruck versehen. Die Ohrstöpsel sind für Kinder geeignet und werden mit 3 Paar Ohrstöpseln in verschiedenen Größen geliefert. Mit einem internen Speicher von 8 GB, der mit einem Micro-SD-Kartensteckplatz auf 128 GB erweitert werden kann, ist genügend Platz für Fotos, Videos, E-Books und Musik vorhanden. Diese lassen sich auf dem 1,8-Zoll-TFT-Farbbildschirm gut betrachten. Darüber hinaus verfügt der Xemio-560PK über eine Sprachaufzeichnungsfunktion mit integriertem Mikrofon. Diese Aufzeichnungen können mit dem mitgelieferten USB-Kabel, das auch zum Laden des internen Akkus geeignet ist, auf den Computer übertragen werden. Der MP3/MP4-Player ist in den Farben Rosa und Blau erhältlich. Highlights - 1,8'' (4,5 cm) TFT LCD-Bildschirm
- Audioformate: MP3
- Fotoformate: JPG und BMP
- Videoformat: AMV
- Integrierter Akku
- Eingebautes Mikrofon
- Inklusiv: USB-Kabel, Kopfhörer, 3 verschiedene Paare Kappenaufsätze
- Anschlussbuchse: Micro-USB Port, Micro SD-Kartenleser fur Karten bis zu 64GB, 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 12.9 cm | Farbe: | Pink |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 28,14* | € 38,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,09* | € 38,58* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 29,995* | € 40,875* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 31,25* | € 42,55* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 40,90* | € 55,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|