Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP3-Player Xemio-560PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MP3-Player Xemio-560PK
MP3-Player Xemio-560PK
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-23766245
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     Xemio-560PK
EAN/GTIN:
     8711902065173
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player

MP3-Player Xemio-560PK

Kinder-MP4/MP3-Player mit großem Display, 4,5 cm (1,8 ) TFT LCD-Bildschirm, ID3-tag, Mikro-SD-Kartenslot bis 64 GB erweiterbar, Aufnahmefunktion (Mikrofon integriert), Anschlüsse: Mikro-USB-Port, 3,5 mm Kopfhöreranschluss, inkl.: USB-Kabel, Kopfhörer
Weitere Informationen:
Festspeicherkapazität:
8 GB
Mit Farbdisplay:
ja
Mit Radio:
nein
Cardreader:
nein
USB-Anschluss:
ja
Farbe:
pink
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 2,90*
ab € 28,14*
€ 38,56*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 28,09*
€ 38,58*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 29,995*
€ 40,875*
4
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 42,55*
1
€ 3,50*
ab € 40,90*
€ 55,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,875*
€ 48,64125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,805*
€ 46,17795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,055*
€ 41,71545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,825*
€ 40,25175
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,995*
€ 35,69405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 163,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.