Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-1747 Herst.-Nr.: ER7206 EAN/GTIN: 6935364072391 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Professioneller VPN-Router mit Loadbalancing und zentraler SDN-Integration Als Gateway, das sich nahtlos in die Omada SDN (Omada Software Defined Networking) integriert, kann der ER7206 zentral von überall und zu jede Zeit verwaltet werden. Eine eigenständige Verwaltung über die Web-Benutzeroberfläche oder die App ist ebenfalls möglich, um die Flexibilität zu maximieren. Ein Gigabit-SFP-WAN-Port, ein Gigabit-RJ45-WAN-Port und zwei frei austauschbare WAN/LAN-Ports ermöglichen es dem Router, bis zu vier WAN-Ports zu unterstützen, um verschiedene Anforderungen an den Internetzugang mit einem Router zu erfüllen. Die Multi-WAN-Lastausgleichsfunktion (Load Balancing) verteilt Übertragungen entsprechend dem Bandbreitenanteil jedes WAN-Ports und optimiert so die Bandbreitenauslastung bei mehreren Internetzugängen. Highlights - In Omada SDN integriert: Zero-Touch-Provisioning (ZTP), zentrales Cloud-Management und intelligente Überwachung
- Zentralisierte Verwaltung: Cloud-Zugriff und Omada-App für hohen Komfort und einfache Verwaltung
- Gigabit-Ports: 1 Gigabit-SFP- und 5 Gigabit-RJ45-Ports bieten kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindungen
- Bis zu 4 WAN-Ports: 1 Gigabit-SFP-WAN-Port, 1 Gigabit-RJ45-WAN-Port, 2 Gigabit-WAN / LAN-Ports optimieren die Bandbreitennutzung
- Hochsicheres VPN: Unterstützt bis zu 100 × LAN-zu-LAN-IPSec-, 50 × OpenVPN- , 50 × L2TP- und 50 × PPTP-VPN-Verbindungen
- Zahlreiche Sicherheitsfunktionen : Erweiterte Firewall-Richtlinien, DoS-Verteidigung, IP / MAC / URL-Filterung und weitere Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk und Ihre Daten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1390 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 22.7 cm | Breite: | 29.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 104,49* | € 128,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 104,75* | € 128,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 106,29* | € 131,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 108,91* | € 133,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,01* | € 134,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|