Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-406319 Herst.-Nr.: ER7206 EAN/GTIN: 6935364072391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein sicheres, zuverlässiges Gigabit-Gateway mit VPN und Multi-WAN für den professionellen Einsatz, zentral gesteuert und im SDN integriert. SafeStream-Gigabit-Multi-WAN-VPN-Router
Zentralisiertes Cloud-Management Integriert in der Omada-SDN-Plattform
Bis zu 4 Gigabit-WAN-Ports 1× SFP WAN-Port + 5× RJ45-Ports (1× WAN + 2× WAN/LAN + 2× LAN)
Hochsicherheits-VPN IPSec/ PPTP/ L2TP VPN & OpenVPN
Multi-WAN Load Balance Ermöglicht die Bündelung mehrere Internet-Anschlüsse für eine kombinierte Bandbreite
Das software-definierte Netzwerk (SDN) mit Cloudzugriff Das software-definierte Netzwerk von Omada integriert Netzwerkgeräte, wie Accesspoints, Switches und Gateways in einem 100% zentralisiertes Cloud-Verwaltungsplattform. Omada ermöglich enorm skalierbare Netzwerke, die alle von einer einzigen Oberfläche zentral gesteuert werden. Das nahtlose Erstellen und Verwalten von WLAN und LAN-Verbindungen ist so möglich, eine ideale Lösung für das Gastgewerbe. Bildungseinrichtungen, Ladengeschäfte, Büros und vieles mehr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 1.392 kg | height: | 0.225 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.290 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 104,49* | € 128,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 104,75* | € 128,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 106,29* | € 131,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 108,91* | € 133,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,01* | € 134,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|