Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-4124 Herst.-Nr.: 929001180642 EAN/GTIN: 8719514342620 |
| | |
|
| | |
| Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale des smarten Philips Hue Lichtsystems. Mit ihr kannst Du bis zu 50 Leuchten und Zubehörteile hinzufügen und steuern. Schließe einfach die Hue Bridge an und steuere mit der Hue App automatische Funktionen, Timer, eigene Lichtszenarien und mehr. Highlights - Schaltzentrale für das Hue Lichtsystems
- Bis zu 50 Leuchten und Zubehörteile können verbunden werden
- Steuerbar über kostenlose Smartphone App
- Funktioniert mit allen Hue Lampen
- Intelligente Lichtregelung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 302 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 14.9 cm | Breite: | 15.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 39,92* | € 52,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,40* | € 55,59* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 43,03* | € 56,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,94* | € 57,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,31* | € 62,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|