Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Hue Zentrale 871951434262000 Hue Bridge weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W249912
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871951434262000
EAN/GTIN:
     8719514342620
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale des smarten Philips Hue Lichtsystems. Mit ihr kannst Du bis zu 50 Leuchten und Zubehörteile hinzufügen und steuern. Schließe einfach die Hue Bridge an und steuere mit der Hue App automatische Funktionen, Timer, eigene Lichtszenarien und mehr.
Features:
Zentrales Steuerelement des Hue Lichtsystems
Einfaches Verbinden mit dem Router und der Hue App
Steuerung von bis zu 50 smarten Lampen
Lieferumfang:
1 Bridge, 1 Netzteil, 1 LAN-Kabel
Hinweise:
Router erforderlich
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
88 mm
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
88 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
220 g
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Google Home + Alexa
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Hue
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Zentrale
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Philips Lighting, Hue Bridge weiß, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 3,51*
ab € 39,92*
€ 52,43*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 42,40*
€ 55,59*
1 Tag
119
€ 2,90*
ab € 43,03*
€ 56,21*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 43,94*
€ 57,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,31*
€ 62,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.