Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-5197 Herst.-Nr.: MFCJ5740DWRE1 EAN/GTIN: 4977766814379 |
| | |
|
| | |
| Das MFC-J5740DW ist der leistungsstarke und zuverlässige Helfer für alle Aufgaben im kleinen Büro. Über LAN oder WLAN ins Netzwerk eingebunden, greifen mehrere Nutzer bequem auf das Gerät zu. Dank der kostenlosen App Brother Mobile Connect haben Sie auch von unterwegs die Möglichkeit über Ihr Mobiltelefon oder Tablet zu drucken und zu scannen. Dank der neuen Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Ausgestattet mit einer Papierkapazität von bis zu 600 Blatt und optionalen XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite, drucken Sie länger und ohne zeitraubende Unterbrechungen. Der 50 Blatt Duplex-ADF erlaubt es Ihnen schnell und beidseitig Ihre DIN A4 Dokumente zu scannen, zu kopieren oder zu faxen. Highlights - Netzwerkfähiger Multifunktions-Tintenstrahldrucker
- Druckgeschwindigkeit bis zu 28 Seiten/Minute
- Druckauflösung bis zu 4.800 x 1.200 dpi
- Duplex, WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0
- Mopria, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Cloud-Dienste
- 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23000 g | Höhe: | 49 cm | Länge: | 63 cm | Breite: | 47 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, tintenstrahldrucker a3 farbe, all in one tintenstrahldrucker, inkjet drucker a3, MFP |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 245,87* | € 264,20* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 252,38* | € 271,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,20* | € 282,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,92* | € 282,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 246,99* | € 283,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|