| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-9038 Herst.-Nr.: A002721 EAN/GTIN: 8711902037217 |
| | |
|
| | |
| Der Lenco BT-191 ist ein tragbarer, spritzwassergeschützter Bluetooth-Lautsprecher, der Stereoklang mit Disco-Licht kombiniert. Keine komplizierten Tasten und Funktionen, sondern ein Lautsprecher, der immer Ihre Lieblingsmusik spielt. Er hat einen MicroSD-Kartensteckplatz, einen AUX-Eingang und wird mit einem Tragegurt geliefert, so können Sie den Lenco BT-191 problemlos mitnehmen. Spielen Sie die Musik von Ihrer Lieblings-App aus direkt über den eingebauten 7-Watt-Lautsprecher ab. Wählen Sie 1 der 5 Farbmuster des Discolichtes und schaffen Sie die perfekte Atmosphäre für jeden Anlass. Der Lautsprecher hält mit einer einzigen Akkuladung bis zu 8 Stunden durch, sodass Sie nicht erst nach einem Verlängerungskabel für den Garten suchen müssen. Mit der integrierten Bluetooth-Technologie kann jeder seinen Lieblingssong vom Smartphone oder Tablet aus hören lassen. Sie können mit dem 3,5-mm-AUX-Eingang natürlich auch verdrahtet abspielen. So haben Sie immer Musik. Highlights - Bluetooth Stereo Lautsprecher mit Partylight und Trageschlaufe
- 2 eingebaute Lautsprecher
- Ausgangsleistung: 7 Watt (RMS)
- IPX4 Spritzwassergeschützt
- NFC-Funktion
- 5 verschiedene Lichteffekte
- Akkulaufzeit: Maximal 8 Stunden bei 50% Lautstärke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 617 g | Höhe: | 7.6 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, tragbare lautsprecher, Party |
| | |
| |