Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-9044 Herst.-Nr.: A004983 EAN/GTIN: 8711902075998 |
| | |
|
| | |
| Der Lenco Xemio-659 ist mehr als ein MP3/MP4-Player. Mit einem Speicher von 4 GB (microSD-Karte) bietet der Spieler genügend Platz sowohl für Musik (MP3, WMA), E-Books (TXT), Fotos (JPG, BMP, GIF) als auch für Filme (AMV, AVI). Über den USB-Anschluss können Sie Ihre Dateien einfach und schnell auf den Spieler übertragen. Reichen Ihnen 4 GB nicht aus? Erweitern Sie den Speicher mit einer microSD-Karte auf bis zu 32 GB. Er ist mit Micro-USB-Eingang, microSD-Kartenleser und 3,5 mm Kopfhörerbuchse ausgestattet. Highlights - MP3/MP4-Player mit 4,5 cm (1,8 Zoll) LCD-TFT-Farbdisplay
- Inklusive 4 GB microSD-Karte und In-Ear-Kopfhörer
- Speicher erweiterbar mit microSD-Karte auf bis zu 32 GB
- Spielt auch Bilder und Videos ab
- Kompakte Größe und robustes Gehäuse
- E-Book-Funktion unterstützt TXT
- Sprachaufzeichnungsfunktion
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 123 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 12.2 cm | Breite: | 15.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 28,29* | € 38,40* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 29,995* | € 40,235* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 31,24* | € 41,76* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 42,89* | € 57,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|