Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP3-Player Xemio-659GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MP3-Player Xemio-659GY
MP3-Player Xemio-659GY
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-43286566
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     Xemio-659GY
EAN/GTIN:
     8711902075998
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player

MP3-Player Xemio-659GY

MP4-Player mit 4 GB Micro SD-Karte, 4,5 cm (1,8 ) TFT LCD-Bildschirm, Audioformate: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, Fotoformate: JPG, BMP und GIF, Videoformate: AMV, E-Bookfunktion unterstützt TXT, Sprachaufzeichnungsfunktion, Spielzeit im Musikmodus max. 20 Stunden, Anschlüsse: Micro-USB Port, Micro SD-Kartenleser für Karten bis zu 64 GB, 3,5 mm Kopfhörerbuchse, inkl.
Weitere Informationen:
Festspeicherkapazität:
4 GB
Mit Farbdisplay:
ja
Mit Radio:
nein
Cardreader:
ja
USB-Anschluss:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 27,82*
€ 29,43*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,83*
€ 29,44*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 29,754*
€ 30,334*
20
Frei Haus
ab € 30,3935*
€ 31,0035*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,334*
€ 36,09746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,754*
€ 35,40726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 606,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.