Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 950VA AVR IEC Sockets


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1506
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BX950MI
EAN/GTIN:
     0731304410805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 950 VA Tower-USV verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 4 für Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 2 nur für Überspannungsschutz ausgelegt sind. Sie absorbiert eine Energie von bis zu 273 Joule. Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.

Highlights
  • APC Back-UPS
  • Haupteingangsspannung: 230 V
  • Bemessungsleistung: 520 W
  • Nennleistung: 950 VA
  • Anschlussart der Eingänge: 1x IEC 60320 C13
  • Anschlussart der Ausgänge 6x IEC 60320 C13
  • Usv-Typ: Line Interactive
  • Laufzeit Bei Volllast: 0 Minuten und 29 Sekunden (520 W)
  • Laufzeit Bei Halblast: 6 Minuten und 30 Sekunden (240 W)
  • Schutzart IP20


Weitere Informationen:
Gewicht:
6600 g
Höhe:
43 cm
Länge:
19.7 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > APC > Power
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 93,86*
€ 116,42*
4 Tage
11
€ 8,00*
ab € 94,50*
€ 117,29*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 117,92*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 97,97*
€ 120,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 97,91*
€ 120,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BX1200MI
ab € 120,00*
Ähnlich
APC
BX1200MI-GR
ab € 124,80*
Ähnlich
APC
BX1600MI
ab € 157,48*
Ähnlich
APC
BX1600MI-GR
ab € 163,69*
Ähnlich
APC
BX2200MI
ab € 208,22*
Ähnlich
APC
BX2200MI-GR
ab € 203,77*
Ähnlich
APC
BX750MI
ab € 78,94*
Ähnlich
APC
BX750MI-GR
ab € 85,97*
Ähnlich
APC
BX950MI-GR
ab € 100,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.