Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Click & Present Mini - Wireless Presentation System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-2358
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55319
EAN/GTIN:
     4016032478775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Kabelloses Präsentationssystem
Mit dem Wireless Präsentations-System übertragen Sie kabellos HDMI Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht´s. Mit zusätzlichen Sendern (DS-55320) lässt sich das Set auf bis zu 16 Sendeeinheiten (total) erweitern. Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um Ihre Inhalte wiederzugeben. Ebenso können Sie Inhalte von Ihrem Mobilgerät (Smartphone/Tablet) direkt über das jeweilige OS Ihres Geräts teilen, keine zusätzliche App erforderlich. Der Transmitter kann über den HDMI-Anschluss Ihres PCs mit Strom versorgt werden (> 500 mA erforderlich). Für einen sicheren und stabilen Betrieb ist es empfehlenswert, Sender und Empfänger stets über das Micro-USB Kabel mit Strom zu versorgen. Dank der kompakten Bauform von Sender und Empfänger lässt es sich leicht, schnell und individuell installieren - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume.

Highlights
  • Teilen und Präsentieren: Das Wireless Presentation System verbindet Notebooks und mobile Geräte drahtlos mit einem Bildschirm oder Beamer (Kompatibel mit Windows, macOS, iOS, Android)
  • Keine App oder Software-Installation erforderlich: Teilen vom Computer via HDMI-Transmitter (Sender) / Tablet und Smartphone über WLAN koppeln und via Bildschirm-Synchronisierung des Mobilgeräts teilen
  • Plug, Press und Play: Nach Anschluss des HDMI-Dongles an einem HDMI-Port reicht ein Knopfdruck am Transmitter, um die Signalübertragung zu starten (Aktive Übertragungen werden unterbrochen)
  • Multi-User Unterstützung: Bis zu 16 Teilnehmer/Quellen können zeitgleich mit der Empfänger-Einheit verbunden sein und abwechselnd die Bildschirmübertragung starten (Zusätzliche HDMI-Transmitter sind separat erhältlich)
  • User-Interface: Solange kein Video-Signal übertragen wird, zeigt die Info-Seite Tipps zum erfolgreichen Verbindungsaufbau (Zur Einrichtung mobiler Endgeräte bitte das Benutzerhandbuch beachten)
  • Video-Auflösung: Die Präsentationslösung arbeitet mit HDMI 1.4 / HDCP 1.3 und unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1920x1080p bei 60 Hz (Stereo-Audio: 16 Bit / 48 KHz)
  • Der Transmitter kann über den HDMI-Anschluss Ihres PCs mit Strom versorgt werden (> 500 mA erforderlich). Für einen sicheren und stabilen Betrieb empfehlen wir, Sender und Empfänger stets über das Micro-USB-Kabel mit Strom zu versorgen
  • Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 50 m bei freier Signalausbreitung - Bei eingeschränkter Sichtweite kann die Reichweite nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab


  • Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x Micro-USB Buchse Stromversorgung: HDMI Buchse (0,5A erforderlich) oder via Micro-USB (DC 5V/0,5A)
Weitere Informationen:
Gewicht:
276 g
Höhe:
5 cm
Länge:
12.2 cm
Breite:
12.4 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 166,07*
€ 189,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 189,62*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 168,39*
€ 191,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 173,28*
€ 195,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 173,98*
€ 195,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.