Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-55319 HDMI-Funkübertragung (Set) 50m 5GHz 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X967772
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55319
EAN/GTIN:
     4016032478775
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Kabelloses Präsentationssystem
Mit dem Wireless Präsentations-System übertragen Sie kabellos HDMI Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht´s. Mit zusätzlichen Sendern (DS-55320) lässt sich das Set auf bis zu 16 Sendeeinheiten (total) erweitern. Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um ihre Inhalte wiederzugeben. Ebenso können Sie Inhalte direkt von Ihrem Mobilgerät (Smartphone/Tablet) direkt über das jeweilige OS Ihres Geräts teilen, keine zusätzliche App erforderlich. Sender & Empfänger können über den HDMI-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt werden (0,5A erforderlich), alternativ (zusätzlich) mit dem beliegenden Micro USB-Kabel über den USB-Anschluss ihres Notebooks, PCs, etc. Dank der kompakten Bauform von Sender und Empfänger lässt es sich leicht, schnell und individuell installieren - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume.
Features:
Teilen & Präsentieren: Das Wireless Presentation System verbindet Notebooks und mobile Geräte drahtlos mit einem Bildschirm oder Beamer (Kompatibel mit Windows, macOS, iOS, Android)
Keine App oder Software-Installation erforderlich: Teilen vom Computer via HDMI-Transmitter (Sender) / Tablet & Smartphone über WLAN koppeln und via Bildschirm-Synchronisierung des Mobilgeräts teilen
Plug, Press & Play: Nach Anschluss des HDMI-Dongles an einem HDMI-Port reicht ein Knopfdruck am Transmitter, um die Signalübertragung zu starten (Aktive Übertragungen werden unterbrochen)
Lieferumfang:
1x Sendeeinheit
1x Empfängereinheit
1x Wifi / Power Kabel (0,75 m) für RX
1x Micro-USB Kabel (0,8 m) für TX
2x HDMI Verlängerungskabel (0,15 m)
1x QIG
Hinweise:
Hinweise: Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
83 mm
Breite:
32 mm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
27 g
Stromversorgung:
über USB
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Frequenz:
5 GHz
Reichweite (max.):
50 m
Produkt-Art:
HDMI-Funkübertragung (Set)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,26*
€ 186,53*
2 Tage
5
€ 9,50*
ab € 165,34*
€ 186,53*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 168,28*
€ 189,82*
€ 6,78*
ab € 169,09*
€ 190,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,25*
€ 190,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.