Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-3841 Herst.-Nr.: 57659101401 EAN/GTIN: 4008496054701 |
| | |
|
| | |
| Zuverlässige Funktionen für beste Ladeergebnisse in Kombination mit modernem VARTA-Design bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Highlights - Lädt 2/4/6/8 AA, AAA NiMH-Batterien
- Ladezeit: 4,5 Stunden (Basierend auf 4x AA 1600 mAh. Die Leistung kann variieren.)
- Weltweit einsetzbar (100-240 V)
- Grüne LEDs für Ladeanzeige
- USB Typ C Input 5 V/ 1 A
- Inklusive USB Type C Ladekabel
- Erhaltungsladung für beste Ladeergebnisse
- Einzigartiges und hochwertiges VARTA-Design
- Fortschrittliche Sicherheitstechnologie: Timer-Abschaltung, Minus-Delta-V-Abschaltung, Erkennung schlechter Zellen und Alkali-Batterien, Schutz vor falscher Polarität, Kurzschlussschutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 205 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 24.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby-Akku Ladegerät, C-Akku Ladegerät, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta nimh aaa akku, universalladegerät, varta universalladegerät |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,31* | € 16,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 12,48* | € 16,51* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,68* | € 16,84* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 12,65* | € 16,85* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,31* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|