Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Firewall ATP100 V2 inkl. 1 Jahr Security GOLD Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4538
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ATP100-EU0112F
EAN/GTIN:
     4718937630929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
Routing-Firewall
Die ZyWALL ATP-Serie von Zyxel ist eine Advanced Threat Protection Firewall für kleine und mittlere Unternehmen, die durch Cloud Intelligence in der Lage ist, den Netzwerkschutz zu verbessern, insbesondere bei der Bekämpfung unbekannter Bedrohungen. Die Serie unterstützt nicht nur alle Zyxel-Sicherheitsdienste wie Web Filtering, Application Intelligence, Anti-Malware, Reputation Filter usw., sondern auch Sandboxing und SecuReporter. Das übersichtliche Infografik-Dashboard bietet hohe Leistung und stellt umfassenden Schutz sicher, weil es sich selbst weiterentwickelt. Cyber-Angriffe vervielfachen sich heute in großer Zahl, wobei sich auch diverse Formen von Bedrohungen entwickeln, einschließlich Crypto-Jacking, Malware, steigende Verbreitung von Ransomware-Varianten und viele Gefahren mehr. Die ATP100-Firewall ist mit Smart Cloud Intelligence ausgestattet. Diese Schwarm-Intelligenz wehrt all diese hochentwickelten, hartnäckigen Bedrohungen ununterbrochen und nahtlos ab und bietet ultimativen, tiefgreifenden Schutz gegen noch unbekannte Angriffe in der Zukunft.

Highlights
  • Version 2 ohne SFP-Port
  • Empfohlen für bis zu 20 User
  • 1x WAN, 3x LAN/DMZ, 1x USB
  • 1.800 Mbit/s Durchsatz (250 Mbit/s UTM)
  • Sandboxing (optional)
  • Kein DeviceHA
  • Inklusive 1 Jahr Security GOLD Pack


Weitere Informationen:
Gewicht:
1390 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
19.4 cm
Breite:
28.2 cm
Farbe:
Silber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 544,61*
€ 588,30*
1 Tag
2
€ 4,45*
ab € 545,27*
€ 588,32*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 549,44*
€ 590,75*
€ 1,93*
ab € 552,84*
€ 593,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 552,19*
€ 594,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,30*
€ 700,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,46*
€ 690,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,63*
€ 685,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.