Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4685 Herst.-Nr.: DA-90425 EAN/GTIN: 4016032479727 |
| | |
|
| | |
| Die universelle Monitor-Wandhalterung von DIGITUS unterstütz Flat- sowie Curved-Monitore bis 81,28 cm (32 Zoll) mit max. 9 kg Gewicht. Die Gasdruckfeder sowie der Schwenkarm garantieren bequemes und flexilibles Justieren der Monitorposition. Das ingrierte Kabelmanagement sorgt für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich. Die Wandhalterung bietet eine VESA Kompatibiltät von 75x75 sowie 100x100. Highlights - Single Gasdruckfeder Monitor-Wandhalter
- Volle Flexibilität für Ihren Monitor - Neigen, Drehen, Schwenken sowie platzsparende Wandmontage
- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore bis 81,28 cm (32 Zoll, VESA 75x75 / 100x100) und 9 kg max. Gesamtgewicht
- Für Flat- und Curved-Displays geeignet
- Eingebautes Kabelmanagement: Für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
- Neigen: -45°/+90°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: 360°
- Schwenkbarer Arm bietet maximale Sichtflexibilität
- Gasdruckfeder gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
- Eingebauter Federspanner für perfekte Gewichtseinstellung
- VESA Befestigung: 75x75 mm, 100x100 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2160 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 42 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 21,92* | € 29,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,03* | € 29,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 22,40* | € 30,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 23,62* | € 31,66* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,86* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|