Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L9470CDNT Farblaserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-8017
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL9470CDNTG2
EAN/GTIN:
     4002352013253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente - dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte.
Die beiden im Lieferumfang enthaltenen Papierkassetten lassen sich erweitern.
Gepaart mit den reichweitenstarken Tonern sorgt das für minimale Arbeitsunterbrechung und maximal Effizienz.
In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9470CDNT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Farblaserdrucker
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute
  • Druckauflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi
  • Duplex, Gigabit-Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, USB Host
  • Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria, Cloud Printing


Weitere Informationen:
Gewicht:
44200 g
Höhe:
86.7 cm
Länge:
64.5 cm
Breite:
62.8 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 947,21*
€ 1.016,55*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 950,66*
€ 1.016,63*
91 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,45*
€ 1.027,62*
€ 1,93*
ab € 961,35*
€ 1.030,77*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 971,42*
€ 1.040,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,63*
€ 1.209,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,18*
€ 1.208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,29*
€ 1.190,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,20*
€ 1.166,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,66*
€ 1.131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.