Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L9470CDNT Farblaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L9470CDNT Farblaser
Brother HL-L9470CDNT Farblaser
Artikel-Nr.:
     832-416607
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL9470CDNTG2
EAN/GTIN:
     4002352013253
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen Papierkassetten lassen sich erweitern. Gepaart mit den reichweitenstarken Tonern sorgt das für minimale Arbeitsunterbrechungen und maximale Effizienz. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9470CDNT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.

1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten

* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Weitere Informationen:
weight:
36.000 kg
height:
0.940 m
width:
0.646 m
depth:
0.628 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 947,21*
€ 1.016,55*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 950,66*
€ 1.016,63*
91 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,45*
€ 1.027,62*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 961,35*
€ 1.030,77*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 971,42*
€ 1.040,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,77*
€ 1.226,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,10*
€ 1.224,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,80*
€ 1.206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,44*
€ 1.182,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,35*
€ 1.144,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.