Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-8457 Herst.-Nr.: 380600 EAN/GTIN: 7322460083595 |
| | |
|
| | |
| Die Doro Watch ist der perfekte Begleiter, um Senioren dabei zu unterstützen, aktiv zu bleiben. Eine gut lesbare, helle und kontrastreiche Anzeige auf einem 3,3 cm (1,28 Zoll) TFT Display mit Touchscreen. Drücken Sie die obere Taste, um das Menü zu öffnen. Dann wischen Sie, um auf die verschiedenen Gesundheitsüberwachungs- und Aktivitätsfunktionen wie Laufen, Gehen, Radfahren und Fitness zuzugreifen. Entfernung und Anzahl der zurückgelegten Schritte, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung im Blut, verbrannte Kalorien und Ihre Schlafqualität alles auf einen Blick. Die Uhr bietet auch Benachrichtigungen über Kalenderereignisse, eingehende Anrufe und Textnachrichten sowie einen Alarm, wenn Sie zu lange inaktiv waren. Ihr Begleiter für einen aktiven Lebensstil. Highlights - Senioren Smartwatch für Aktivität und Sicherheit
- 3,3 cm (1,28 Zoll) TFT Display mit Touchscreen
- Gut lesbare, helle und kontrastreiche Anzeige
- Überwachung der Gesundheit (Herzfrequenz, SpO2, Schlaf uvm.) und Aktivitätsverfolgung
- Volle Kontrolle für mehr Komfort und Sicherheit
- Einfache Bedienung mit großen Symbolen und intuitiver Navigation
- Notruftaste + Interner RAM Speicher von 64 MB
- IP68 Standard
- Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen
- Glas: 6H Prozessor: Nordic 2.4 GHz wireless system / Arm Cortex-M4F CPU
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 300 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 17.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 38,89* | € 40,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,90* | € 40,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 47,67* | € 49,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,78* | € 54,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,61* | € 54,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|