Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D081902 Herst.-Nr.: 380600 EAN/GTIN: 7322460083595 |
| |
|
| | |
| Die Doro Watch ist der perfekte Begleiter, um Senioren dabei zu unterstützen, aktiv zu bleiben. Drücken Sie die obere Taste, um das Menü zu öffnen. Dann wischen Sie, um auf die verschiedenen Gesundheitsüberwachungs- und Aktivitätsfunktionen wie Laufen, Gehen, Radfahren und Fitness zuzugreifen . Entfernung und Anzahl der zurück gelegten Schritte, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung im Blut, verbrannte Kalorien und Ihre Schlafqualität – alles auf einen Blick. Die Uhr bietet auch Benachrichtigungen über Kalenderereignisse, eingehende Anrufe und Textnachrichten sowie einen Alarm, wenn Sie zu lange inaktiv waren. Lieferumfang: Watch + Ladekabel + Bedienungsanleitung Hinweise: Das Gerät ist nicht zum Tauchen, Schwimmen im Meer oder für die Sauna geeignet; es eignet sich für die Nutzung in Schwimmbad und Dusche (Kaltwasser) sowie für das Schwimmen in flachen Gewässern. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 45 g | Technologie: | Li-Ion | Display-Auflösung: | 240 x 240 Pixel | Akku-Kapazität: | 300 mAh | Anwendungsbereich: | Gadgets & Gesundheit | Modell: | Watch | Armband-Art: | Sport Band | Funktionen: | Anruf & SMS-Benachrichtigung + Distanz + Geschwindigkeit + Herzfrequenzzonen + Schlafdauer | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusefarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff + Metall | Material (Armband): | Silikon | Farbe (Armband): | Schwarz | StandBy max.: | 192 h | Produkt-Art: | Smartwatch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,89* | € 40,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,90* | € 40,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 47,67* | € 49,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,78* | € 54,02* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,61* | € 54,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|