Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Webcam BRIO 505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Brio 505 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech Brio 505 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech Brio 505 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech Brio 505 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech Brio 505 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech Brio 505 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech Brio 505 Webcam 4 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-2641
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001459
EAN/GTIN:
     5099206104884
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Mit der Logitech Brio 500-Serie präsentieren Sie sich in jedem Meeting völlig authentisch. Egal, ob die Beleuchtung in Ihrem Raum zu schwach oder zu hell ist: Die Brio 500-Serie korrigiert sie automatisch, sodass Ihre Gesprächspartner Sie gut sehen können. Auto-Framing zentriert die Kamera so, dass Sie stets in der Bildmitte zu sehen sind, damit Sie während der Besprechung aufstehen und sich bewegen können. Mikrofone mit Geräuschunterdrückung lassen Ihre Stimme natürlich klingen. Im Präsentationsmodus können Sie in Videoanrufen physische Gegenstände vorführen, indem Sie die Kamera nach unten neigen, um laufende Arbeiten oder andere Objekte zu präsentieren. Erleben Sie authentischere Meetings und zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite.


Highlights
  • Logitech BRIO 505 FullHD Webcam
  • Rightlight 4 mit HDR für ein klares Bild bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
  • Abnehmbare Universalhalterung für Notebooks, LCD-Displays und Röhrenmonitore
  • 4-fach-Digitalzoom und Autofokus
  • Integrierte Stereo-Mikrofone


Weitere Informationen:
Gewicht:
181 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
8.6 cm
Breite:
13.3 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 80,06*
€ 97,13*
€ 3,50*
ab € 80,19*
€ 97,34*
€ 5,80*
ab € 81,24*
€ 98,61*
€ 5,50*
ab € 81,35*
€ 98,61*
€ 6,78*
ab € 82,06*
€ 99,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,89*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.795,43*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 763,02*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 163,94*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,51*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 97,10*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,14*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,13*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 143,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 107,39*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 118,43*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.