Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0442 Herst.-Nr.: USGFLEX200HP-EU0101F EAN/GTIN: 4718937622795 |
| | |
|
| | |
| Schützt. Sicher. Schnell. Die USG FLEX H-Serie bietet einen ultrahohen Firewall-/UTM-/VPN-Durchsatz mit Multi-Gig-PoE+-Schnittstellen, um Sie für die kommende Multi-Gig-Ära zu rüsten. Unterstützt durch die Zyxel AI-Cloud bietet sie mehrschichtigen Schutz, damit Sie blitzschnell Sicherheit auf Unternehmensniveau genießen können. Highlights - 2x 2.5 Gigabit Ethernet-Port
- 6x Gigabit Ethernet-Port (1x PoE+ Ethernet 802.3at, maximal 30 Watt)
- RJ45-Konsolenport
- SPI-Firewall Durchsatz: 5000 Mbit/s
- VPN Durchsatz: 1200 Mbit/s
- Gleichzeitige SSL VPN User: 50
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1620 g | Höhe: | 9.9 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 27.8 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,17* | € 845,78* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 792,98* | € 849,48* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 791,81* | € 849,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 795,29* | € 852,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 799,48* | € 862,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|