Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1547 Herst.-Nr.: HD7001GL EAN/GTIN: 6941921149000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HyperDrive Next 10-Port-Business-Class-USB-C-Dockingstation mit erstklassiger Leistung für Produktivität, wo immer Sie arbeiten. Mit Unterstützung für zwei 4K-Monitore für alle Geräte, PC, Mac und Chromebook, 10 ultraschnellen Anschlüssen und blitzschnellen Datenübertragungen sowie abnehmbarem USB-C-Kabel und schlankem Design ermöglichen tragbare Produktivität. Erleben Sie 2-mal schnellere Dateiübertragungen mit den 10-Gbit/s-USB-Anschlüssen, 3-mal schnellere Foto- und Videoübertragungen mit SD 4.0, laden Sie Ihr Gerät mit einem 100-W-PD-Power-Pass-Through-Anschluss auf und treffen Sie mit EcoSmart eine nachhaltige Wahl. Highlights - 10-Port-Business-Class-USB-C-Dock
- Unterstützung für zwei erweiterte 4K-Monitore für M1- und M2-MacBook, PC und Chromebook
- Übertragen Sie Daten mit doppelter Geschwindigkeit mit 10 Gbit/s USB 3.2
- Übertragen Sie Fotos und Videos mit dreifacher Geschwindigkeit mit 312 MB/s SD 4.0
- Abnehmbares USB-C-Kabel für einfachen Transport
- Pass-Through-Ladeleistung mit 100 W PD 3.0
- Schnelles und zuverlässiges Gigabit-Ethernet
- Unterstützung für kabelgebundene Kopfhörer und Mikrofone
- Bleiben Sie sicher mit der Unterstützung für Sicherheitsschlösser von Targus oder Kensington
- EcoSmart Nachhaltigkeit ohne Kompromisse mit 100 % recyceltem Aluminium und 75 % recyceltem Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 307 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 21.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 121,25* | € 138,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 136,74* | € 165,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 136,31* | € 165,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 140,14* | € 170,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 141,27* | € 171,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|