Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Dockingstation HyperDrive Next USB-C 100W 10-in1 Dual 4K HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Targus HyperDrive Next Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Blau
Artikel-Nr.:
     808-100079
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HD7001GL
EAN/GTIN:
     6941921149000
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
  • Kabelgebunden
  • Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
  • Eingebauter Ethernet-Anschluss 10,100,1000 Mbit/s 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Wake-on-LAN bereit
  • SD
  • Kabelsperre-Slot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 135,17*
€ 147,67*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 147,68*
Frei Haus
ab € 139,12*
€ 151,96*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 140,05*
€ 152,77*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 154,41*
€ 167,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.