Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CityGear 14" Laptop Sleeve Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1580
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSS931GL
EAN/GTIN:
     5051794027174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Wir verstehen, dass sich Ihre Arbeitsweise geändert hat. Pendler müssen heute besonders flexibel sein und sich auf Zubehör verlassen können, das sie in ihrem mobilen Berufsleben unterstützt.
Genau aus diesem Grund wurden bei der Targus CityGear 3-Serie alle hochgeschätzten Eigenschaften ihrer Vorgänger neu aufgelegt, um noch kompaktere und leichtere Produkte zu schaffen, die sicher aufbewahren, was Ihnen wichtig ist.
35 Jahre Erfahrung und Forschung haben uns gezeigt, welche Anforderungen Sie an die Aufbewahrung und den Transport Ihrer technischen Geräte stellen. Targus' Produkte sorgen somit nicht nur für optimalen Schutz, sondern auch für den besten ergonomischen Tragekomfort.
Die CityGear 14" Zoll ( 35.6cm cm) Notebook-Hülle bietet sicheren Halt für Laptops, Tablets und sonstige Geräte. Im großen Reißverschlussfach vorne finden alle anderen wichtigen Dinge ausreichend Platz. All das in einem eleganten, stilvollen und professionellen Design.

Highlights
  • Gepolsterte Hülle für Notebooks, Tablets und 2-in-1-Geräten
  • Großes Reißverschlussfach vorn
  • Kompakt und leicht
  • Elegantes, stilvolles und professionelles Design
  • Passend für Bildschirmdiagonalen von bis zu 14 Zoll (35,56 cm)


Weitere Informationen:
Gewicht:
295 g
Höhe:
29.79 cm
Länge:
3.59 cm
Breite:
38.09 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 8,45*
€ 11,72*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,46*
€ 11,73*
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 8,65*
€ 11,98*
€ 4,50*
ab € 8,65*
€ 11,98*
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.